PICCO R 050.5-15 IC228 Schneideinsätze zum Innendrehen und-Fasen

Artikel-Nr.: L24030 30
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 30
EAN / GTIN 7291075085365
Herstellernummer 6402316

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 5 mm, Nutzlänge (LU) 14 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1.9 mm
  • Dmin Abstechen 5 mm
  • Nutzlänge (LU) 14 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb