PICCO R 005.0510-15 IC228 Schneideinsätze 60° Teilprofil für Innengewinde, Dmin 2.4 mm

Artikel-Nr.: L24030 25
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 25
EAN / GTIN 7291075088083
Herstellernummer 6402436

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 4.8 mm, Nutzlänge (LU) 15 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 1.9 mm
  • Dmin Abstechen 4.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm
  • Nutzlänge (LU) 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb