PICCO R 006.0150-22 IC228 Schneideinsätze zum Innen- Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: L24030 110
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 110
EAN / GTIN 7291075087802
Herstellernummer 6411155

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 37 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 37 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb