PICCO L 080.0005-20 IC228 Schneideinsätze zum rückseitigen Innendrehen

Artikel-Nr.: L24030 101
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24030 101
EAN / GTIN 7291075182781
Herstellernummer 6403658

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm
  • Dmin Abstechen 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Überhang min. (OHN) 19 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb