DDC-EC 65.00-66.99 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: L24020 302
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 302
EAN / GTIN 7291075466850
Herstellernummer 4841326

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 65.00-66.99

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 52 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 65 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 63 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 150 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb