DSD-IC 111.00-122.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: L24020 253
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 253
EAN / GTIN 7291075240085
Herstellernummer 4841208

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 165 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 102 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O27
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 122.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 111 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 165 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb