DSD-IF 57.00-60.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: L24020 239
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 239
EAN / GTIN 7291075344967
Herstellernummer 4841150

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 49 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-020
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 60.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 57 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb