DSD-IF 44.00-46.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: L24020 238
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 238
EAN / GTIN 7291075344936
Herstellernummer 4841147

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 109 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 37 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-017
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 44 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 109 mm

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb