DSTR-EC 136.00-147.99 Einzelrohr-Trepanierbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Patronen und einstellbarem Durchmesser (100-328 mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: L24020 208
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 208
EAN / GTIN 7291075466973
Herstellernummer 4833237

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 147.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 136 mm
  • Funktionslänge (LF) 204 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb