DDD-E3 26.41-28.70 NOM 2 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und gelöteten Schneiden

Artikel-Nr.: L24020 20
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 20
EAN / GTIN 7291075227321
Herstellernummer 4880363

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 60.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I4
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 28.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 26.41 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60.5 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb