DSD-IC 107.00-110.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: L24020 163
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 163
EAN / GTIN 7291075240214
Herstellernummer 4880492

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 164 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 90 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 107 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 164 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb