GP-07CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: L24020 128
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 128
EAN / GTIN 7291075252668
Herstellernummer 4819023

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Width (W) 10 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Thickness (H) 6 mm
  • Width (W) 10 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb