RGP01 Führungsleisten-Unterlage

Artikel-Nr.: L24020 113
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISCARDEEPDRILL

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24020 113
    EAN / GTIN 7291075272086
    Herstellernummer 4814649

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb