RM-MTR-0150-H7N-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 87
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 87
EAN / GTIN 7291075369106
Herstellernummer 1823062

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 1.1 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 21 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb