RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gerade genutet nach DIN 212C,für die Bearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 68
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24010 68
    EAN / GTIN 7291075397192
    Herstellernummer 1813232

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.1 mm, Schneidkantenlänge (L) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 109 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.1 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 31 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 109 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb