RM-MTR-1100-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24010 55
    EAN / GTIN 7291075331707
    Herstellernummer 1813189

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneidkantenlänge (L) 18 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Nutzlänge (LU) 85 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 8.8 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 18 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Spannutenlänge (LCF) 23 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Nutzlänge (LU) 85 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb