RM-MTR-0500-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24010 45
    EAN / GTIN 7291075331585
    Herstellernummer 1813163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Schneidkantenlänge (L) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 76 mm, Nutzlänge (LU) 40 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 3.8 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Spannutenlänge (LCF) 17 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 76 mm
    • Nutzlänge (LU) 40 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb