RM-MTR-0400-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 44
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 44
EAN / GTIN 7291075331561
Herstellernummer 1813160

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 68 mm, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 3.4 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Spannutenlänge (LCF) 17 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb