RM-FCR-0750-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 28
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 28
EAN / GTIN 7291075397468
Herstellernummer 1870400

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 33 mm, Gesamtlänge (OAL) 117 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 33 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 117 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb