RM-FCR-0500-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 22
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 22
EAN / GTIN 7291075397413
Herstellernummer 1870155

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Schneidkantenlänge (L) 23 mm, Gesamtlänge (OAL) 86 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 86 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb