RM-FCR-1500-H7S-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gerade genutet nach DIN 212C,für die Bearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 2
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 2
EAN / GTIN 7291075397314
Herstellernummer 1813245

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 162 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 162 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb