• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

RM-MTR-0700-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikel-Nr.: L24010 15

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktslag Phillips bit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24010 15
    EAN / GTIN 7291075369236
    Herstellernummer 1827575

    Beschreibung

    Beskrivning:

    Solid/Brazed Reamers, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 7 mm, Cutting Edge Length (L) 15 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 101 mm, Usable Length (LU) 65 mm

    Kännetecken:

    • Body Diameter (BD) 5.6 mm
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Diameter (DC) 7 mm
    • Cutting Edge Length (L) 15 mm
    • Flute Count (NOF) 6
    • Overall Length (OAL) 101 mm
    • Usable Length (LU) 65 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb