RM-MTR-0700-H7S-CS-C EVO MTR-Vollhartmetall-Reibahlen für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 1
EAN / GTIN 7291075331622
Herstellernummer 1813173

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7 mm, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Nutzlänge (LU) 65 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 5.6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Spannutenlänge (LCF) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
  • Nutzlänge (LU) 65 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb