R 22-46 R - Mitnehmerringesatz für für SELF GRIP Schlitzfräser

Artikel-Nr.: L24000 9
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 9
EAN / GTIN 7291075220193
Herstellernummer 4300121

Beschreibung

Beschreibung:

Mitnehmerringe, Körperdurchmesser (BD) 46 mm, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 22-46, Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 46 mm
  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 22-46
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb