R 32-55 R - Mitnehmerringesatz für für SELF GRIP Schlitzfräser

Artikel-Nr.: L24000 6
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 6
EAN / GTIN 7291075220209
Herstellernummer 4300123

Beschreibung

Beschreibung:

Mitnehmerringe, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 32-55, Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 32-55
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb