JHP COPPER SEAL 1/8″ Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung

Artikel-Nr.: L24000 57
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 57
    EAN / GTIN 7291075335385
    Herstellernummer 7006324

    Beschreibung

    Beschreibung:

    JHP COPPER SEAL 1/8″

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 1 mm
    • Diameter Inner (DINN) 10 mm
    • Diameter Outer (DIOUT) 15 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb