TEST BAR HYDRO 16 Dorne zur Drehmomentmessung von Hydrodehnspannfuttern

Artikel-Nr.: L24000 507
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 507
    EAN / GTIN 7291075274028
    Herstellernummer 4559437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    TEST BAR HYDRO 16

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
    • Lmin 37 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 71 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb