MULTI CLAMP C5 Für CAMFIX (ISO 26623-1)-Steilkegelaufnahmen (drehbar)

Artikel-Nr.: L24000 466
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 466
    EAN / GTIN 7291075263473
    Herstellernummer 4561482

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 82 mm
    • Körperlänge (LB) 72 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) 50
    • Aufnahmeschaft Norm C5
    • Schaftbreite (B) 104 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb