MULTI CLAMP C6 Für CAMFIX (ISO 26623-1)-Steilkegelaufnahmen (drehbar)

Artikel-Nr.: L24000 462
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 462
EAN / GTIN 7291075263466
Herstellernummer 4561418

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 95 mm
  • Körperlänge (LB) 72 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 63
  • Aufnahmeschaft Norm C6
  • Schaftbreite (B) 104 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb