JHP ELBOW TUB3/16-5/16UNF Hochdruckanpassungsbogen

Artikel-Nr.: L24000 452
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 452
EAN / GTIN 7291075384765
Herstellernummer 3344976

Beschreibung

Beschreibung:

JHP ELBOW TUB3/16-5/16UNF

Merkmal:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 3.1 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Antriebsgröße (DRVS) 12.7 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb