WRENCH M8 SEMC16 Schraubenschlüssel DIN 6368 für Stirn- und COMBI-Schalenfräserhalter.

Artikel-Nr.: L24000 440
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 440
    EAN / GTIN 7291075402889
    Herstellernummer 4513080

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spannschüssel für Fräser, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

    Merkmal:

    • Gesamtlänge (OAL) 180 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb