IND ER11 TOOL ADAPTER ER 11-Schrumpfspannzangen-Adapter für Induktions-Schrumpfeinheit

Artikel-Nr.: L24000 398
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 398
    EAN / GTIN 7291075347104
    Herstellernummer 4510354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spannzangen, Zubehör, Körperdurchmesser (BD) 33.2 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.9 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 33.2 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.9 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 75.7 mm
    • Schaftlänge (LS) 24 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb