MULTI CLAMP C8 Für CAMFIX (ISO 26623-1)-Steilkegelaufnahmen (drehbar)

Artikel-Nr.: L24000 393
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 393
EAN / GTIN 7291075421675
Herstellernummer 4561554

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 130 mm
  • Körperlänge (LB) 90 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 80
  • Aufnahmeschaft Norm C8
  • Schaftbreite (B) 104 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb