COOLANT SET SRM12X1.75-27 Spannschrauben mit verstellbaren Protrusion Düsen für Shell-Type Face Mühlen

Artikel-Nr.: L24000 390
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 390
EAN / GTIN 7291075262766
Herstellernummer 3166715

Beschreibung

Beschreibung:

COOLANT SET SRM12X1.75-27

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Diameter Inner (DINN) 27 mm
  • Lmin 2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 31 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb