COOLANT SET SR M16X2-32 Spannschrauben mit verstellbaren Protrusion Düsen für Shell-Type Face Mühlen

Artikel-Nr.: L24000 389
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 389
EAN / GTIN 7291075262759
Herstellernummer 3166714

Beschreibung

Beschreibung:

COOLANT SET SR M16X2-32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Diameter Inner (DINN) 32 mm
  • Lmin 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 37 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb