PS CAT50 45 1 ANSI Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: L24000 379
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 379
EAN / GTIN 7291075156218
Herstellernummer 4503118

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen ,Körperdurchmesser (BD) 0.82″ ,Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8 ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.82″
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 45 Degrees
  • Körperlänge (LB): 0.703″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 1-8
  • Gesamtlänge (OAL): 2.3″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb