COOLANT SET SR 1 2C Spannschrauben mit verstellbaren Protrusion Düsen für Shell-Type Face Mühlen

Artikel-Nr.: L24000 373
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 373
    EAN / GTIN 7291075278217
    Herstellernummer 3166723

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Cooling System Accessories ,Overall Length (OAL) 1.74″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
    • Diameter Inner (DINN): 2″
    • Lmin: 0.1″
    • Gesamtlänge (OAL): 1.74″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb