WRENCH COOL TUBE C10 Spann- und Entnahmeschlüssel für CAMFIX (ISO 26623-1) Kühlrohre

Artikel-Nr.: L24000 346
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 346
    EAN / GTIN 7291075357707
    Herstellernummer 3313028

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spannschüssel für Fräser, Körperdurchmesser (BD) 42.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 42.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 75 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb