WRENCH COOL TUBE C4 Spann- und Entnahmeschlüssel für CAMFIX (ISO 26623-1) Kühlrohre

Artikel-Nr.: L24000 341
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 341
EAN / GTIN 7291075357660
Herstellernummer 3313024

Beschreibung

Beschreibung:

Spannschüssel für Fräser, Körperdurchmesser (BD) 17.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb