SPACER STUB 22X20 Distanzringe gemäß DIN 2084-B

Artikel-Nr.: L24000 33
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 33
EAN / GTIN 7291075409451
Herstellernummer 3380370

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Körperlänge (LB) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Körperlänge (LB) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb