PS OTT BT50 M24 Anzugsbolzen Pull Stud Ott-System.

Artikel-Nr.: L24000 329
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24000 329
Kopieren
EAN / GTIN 7291075137408
Kopieren
Herstellernummer 4517128
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
  • Körperlänge (LB) 13.35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb