PS BT50 60 M24 MAS2B Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: L24000 323
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 323
EAN / GTIN 7291075137347
Herstellernummer 4517084

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb