PS BT50 45 M24 MAS1 OB Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: L24000 31
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 31
EAN / GTIN 7291075137262
Herstellernummer 4509042

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb