PS OTT SK40 M16 Anzugsbolzen Ott System

Artikel-Nr.: L24000 307
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24000 307
Kopieren
EAN / GTIN 7291075220278
Kopieren
Herstellernummer 4503122
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
  • Körperlänge (LB) 13 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 53 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb