PS CAT50 45 1″ MAS1 B Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: L24000 302
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 302
    EAN / GTIN 7291075137590
    Herstellernummer 4503112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
    • Körperlänge (LB) 35 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8
    • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb