PS CAT40 45 5/8 MAS1 B Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: L24000 301
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 301
EAN / GTIN 7291075137583
Herstellernummer 4503110

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 25.15 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11
  • Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb