PS CAT50 45 1″ MAS1 Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: L24000 292
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 292
EAN / GTIN 7291075137491
Herstellernummer 4503091

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb