NUT ER40 SHORT Kurze Spannmutter ER.

Artikel-Nr.: L24000 286
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 286
EAN / GTIN 7291075142938
Herstellernummer 4502730

Beschreibung

Beschreibung:

Spannmuttern, Schnittstellen Merkmale M50X1.5, Antriebsgröße (DRVS) 46 mm, Lock Nut Height (HLN) 16 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale M50X1.5
  • Antriebsgröße (DRVS) 46 mm
  • Lock Nut Height (HLN) 16 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb