PS SK40 15 M16 DIN Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: L24000 284

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24000 284
    EAN / GTIN 7291075137453
    Herstellernummer 4511696

    Beschreibung

    Omschrijving:

    Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 17 mm
    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 75 graden
    • Lichaamslengte (LB) 20 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
    • Totale lengte (OAL) 54 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb