CA90 1723-R-T490-13 Einstellbare Kassette für SDN und FDN-CALN13-Fräser

Artikel-Nr.: L24000 270
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 270
EAN / GTIN 7291075328486
Herstellernummer 3106732

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Richtung (HAND) Right Hand

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Effektive Fräserhöhe (ap max.) 23 mm
  • Effektive Fräserhöhe (ap min.) 17.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb